ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
Sシリーズ 固定 ナイロンホイールゴム巻車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69460168
品番
420SRP-F100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
取付座(mm)
90×90
取付高(mm)
132
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻
仕様
固定式
トラスコ品番
856-9285
質量(g)
719
取付寸法(mm)
68×68(71×71)
取付穴径(mm)
11