ナットカバー綺羅 ISO33MMタイプ 10個入

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) グリーン 注文コード69460187 品番500543
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

トップ部分に星型アクセサリーをあしらったナットカバー!オシャレトロなデザイン!
ナットの保護や錆隠しにも最適!!足元を素敵に演出できます!

材質樹脂/クロームメッキ 形状角型 グリーン 全高(mm)60 適合ナット33 適合車種大型車
注意
※お車に使用されているタイヤのナットサイズ、形状、ナット数をご確認の上お求めください。
※ISO専用ナットは主に平成22年以降のポスト新長期規制適合車に使用されています。
※ISO専用ナットは33mm(実寸32.8mm)でメーカーナットカバーは適合しますが、中には32mm(実寸31.8mm)のタイプがあり、このタイプには適合しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-08-21
用途:
発送に不満
農・林・水産業

紫を2セット購入しました。
商品には全く問題はありませんが、3日以内発送と表示されてるのに発送まで12日かかりました。

MonotaROからの回答

ご不便をかけ申し訳ございません。
在庫状況などにより、納期が変更になる可能性もございます。
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする