アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
レディースストレートパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
69460225
品番
630013
参考基準価格(税別)
¥13,320
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
北陸の素材力が光る、長時間着ていても疲れにくいストレスフリーな着心地のパンツ。
二酸化炭素排出量(kg-CO2):12.657 (kg-CO2)
仕様
ストレッチ、軽量素材
色
ベージュ
サイズ(号)
17
股下(cm)
83
ウエスト(cm)
85〜87
ヒップ(cm)
102
素材
ワルツトロストレッチ ポリエステル100%
色番
70