JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック専用タイヤ・足回り
JET INOUE(ジェットイノウエ)の ナットカバー・ナットキャップ
ナットカバー綺羅 41MM 8個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2ケース×8個)
色
グリーン
注文コード
69460239
品番
500553
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
色・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
トップ部分に星型アクセサリーをあしらったナットカバー!オシャレトロなデザイン!
ナットの保護や錆隠しにも最適!!足元を素敵に演出できます!
材質
樹脂/クロームメッキ
形状
角型
色
グリーン
全高(mm)
60
適合ナット
41
適合車種
大型車
注意
※お車に使用されているタイヤのナットサイズ、形状、ナット数をご確認の上お求めください。