ナットカバー綺羅 41MM 8個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2ケース×8個) パープル 注文コード69460248 品番500554
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は色・内容量5種類から選べます 他の種類を見る

トップ部分に星型アクセサリーをあしらったナットカバー!オシャレトロなデザイン!
ナットの保護や錆隠しにも最適!!足元を素敵に演出できます!

材質樹脂/クロームメッキ 形状角型 パープル 全高(mm)60 適合ナット41 適合車種大型車
注意
※お車に使用されているタイヤのナットサイズ、形状、ナット数をご確認の上お求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする