サンプル管 P型(本体ガラス)キャップ 1ケース 551シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50本) 注文コード69460249 品番551-15B
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
仕様●色:茶褐色●キャップNo.:P4●Φ×H:Φ24×50mm●容量:15mL●入数(ケース):50●キャップ付●コード番号:551-15B アズワン品番65-8685-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする