ナットカバー綺羅 41MM 6個入

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6個) 注文コード 69460309 品番 500565
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

トップ部分に星型アクセサリーをあしらったナットカバー!オシャレトロなデザイン!
ナットの保護や錆隠しにも最適!!足元を素敵に演出できます!

材質樹脂/クロームメッキ 形状角型 ゴールド 全高(mm)60 適合ナット41 適合車種2t/4t車
注意
※お車に使用されているタイヤのナットサイズ、形状、ナット数をご確認の上お求めください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69460275
2025-12-16
用途:
ドレスアップ
製造業

降りつけも簡単で 想像通りの仕上がりになってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする