JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック内装・アクセサリー
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用ブレーキカバー
モコモコハンドブレーキカバーWステッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69460327
品番
594493
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ハンドルカバーデザインに合わせてダブルステッチシリーズをラインナップ!
用途
25〜30mmΦのハンドブレーキ等に取付可能
材質
PVC
長さ(mm)
120
色
マーベリック レッド
取付
マジックテープ