モコモコハンドブレーキカバーWステッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69460336 品番 594494
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

ハンドルカバーデザインに合わせてダブルステッチシリーズをラインナップ!

用途25〜30mmΦのハンドブレーキ等に取付可能 材質PVC 長さ(mm)120 マーベリック ブルー 取付マジックテープ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする