3/22より値下げ!現場を応援

594495 モコモコハンドブレーキカバーWステッチ JET INOUE(ジェットイノウエ) 69460345 594495 モコモコハンドブレーキカバーWステッチ JET INOUE(ジェットイノウエ) 69460345

モコモコハンドブレーキカバーWステッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69460345 品番 594495
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別) 値下げ
699

ハンドルカバーデザインに合わせてダブルステッチシリーズをラインナップ!

用途25〜30mmΦのハンドブレーキ等に取付可能 材質PVC 長さ(mm)120 マーベリック パープル 取付マジックテープ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする