イメージ
アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
レディースノーカラージャケット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ(号)
5
注文コード
69460365
品番
630020
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
この商品は
サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
北陸の素材力が光る、2WAYストレッチスーツ
レディースノーカラージャケット
優しくソフトでウールのような風合いが魅力
二酸化炭素排出量(kg-CO2):12.657 (kg-CO2)
仕様
ストレッチ、軽量素材
色
ベージュ
サイズ(号)
5
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
58
バスト(cm)
88
素材
ワルツトロストレッチ ポリエステル100%
色番
70