イメージ

レディースノーカラージャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69460426 品番 630020
参考基準価格(税別)¥15,240 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

北陸の素材力が光る、2WAYストレッチスーツ
レディースノーカラージャケット
優しくソフトでウールのような風合いが魅力
二酸化炭素排出量(kg-CO2):12.657 (kg-CO2)

仕様ストレッチ、軽量素材 ベージュ サイズ(号)17 肩幅(cm)43 袖丈(cm)57 着丈(cm)63 バスト(cm)114 素材ワルツトロストレッチ ポリエステル100% 色番70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする