日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の 加熱・冷却・クーラーボックス
日本理化学器械(NRK)の デュワー瓶/液体窒素容器
ジュワー瓶 696シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69460477
品番
696-300
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
仕様
●内寸法×深さ(mm):55×150●容量(mL):300●外径(mm):70●コード番号:696-300
アズワン品番
65-8687-73