JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック内装・アクセサリー
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用シフトノブ
アシストグリップカバーWステッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69460625
品番
595273
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
モコモコシリーズにアシストグリップカバーが新登場!
車内をモコモコシリーズで統一感アップ!
マジックテープ式で簡単取付け!
色
マーベリック レッド
全長(mm)
200
材質
PVC
用途
約25mmΦのアシストグリップ等に取付可能
取付
マジックテープ