イメージ

630053 メンズパンツ アイトス 69460846 630053 メンズパンツ アイトス 69460846 630053 メンズパンツ アイトス 69460846

メンズパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69460846 品番 630053
参考基準価格(税別)¥14,040 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

北陸の素材力が光る、長時間着ていても疲れにくいストレスフリーな着心地のパンツ。
二酸化炭素排出量(kg-CO2):12.657 (kg-CO2)

仕様ストレッチ、軽量素材 ベージュ サイズ3L 股下(cm)88 ウエスト(cm)89〜98 ヒップ(cm)111 素材ワルツトロストレッチ ポリエステル100% 色番70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする