S-80マーカー用LEDベース 24V 単品レッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69460887 品番634986
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

角型マーカーランプ(S-80)のベースをLEDランプに交換ユニットです。
ランプベースごとLEDランプと交換するため、ランプ全体を光らせる事ができます。
LEDに特殊カバーをセットし、柔らかいレトロチックな光り方を再現しています。

付属品パッキン(1mm厚) 材質PC 厚さ(mm)42.5 ねじピッチ(mm)70 レンズ色レッド 寸法(幅W×高さH)(mm)82.5×12 定格電圧(V)DC24 AWG22(配線) 防塵防水性能IP67 配線長約150mm 定格電流(mA)約100 ワット数約2.8
取扱説明書:取扱説明書(0.2MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする