イメージ
アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
メンズノーカラージャケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
69460889
品番
630055
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
北陸の素材力が光る、2WAYストレッチスーツ
メンズノーカラージャケット
優しくソフトでウールのような風合いが魅力
二酸化炭素排出量(kg-CO2):11.866 (kg-CO2)
仕様
ストレッチ、軽量素材
色
ベージュ
サイズ
M
胸廻(cm)
106
肩幅(cm)
46.5
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
70
素材
ワルツトロストレッチ ポリエステル100%
色番
70