イメージ

630055 メンズノーカラージャケット アイトス 69460941 630055 メンズノーカラージャケット アイトス 69460941

メンズノーカラージャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69460941 品番 630055
参考基準価格(税別)¥20,250 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

北陸の素材力が光る、2WAYストレッチスーツ
メンズノーカラージャケット
優しくソフトでウールのような風合いが魅力
二酸化炭素排出量(kg-CO2):11.866 (kg-CO2)

仕様ストレッチ、軽量素材 ベージュ サイズ5L 胸廻(cm)130 肩幅(cm)55 袖丈(cm)62 着丈(cm)78 素材ワルツトロストレッチ ポリエステル100% 色番70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする