カットソー(七分袖)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69460959 品番 40501
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

着回し自在な、七分袖のレディースカットソー
透け防止糸を使用した、ストレッチ性の高いやわらかニット素材
フレアーシルエットで体のラインが目立ちにくい
二酸化炭素排出量(kg-CO2):4.423 (kg-CO2)

仕様吸汗速乾、UVカット、透け防止、ストレッチ ホワイト サイズM 肩幅(cm)39 袖丈(cm)45 着丈(cm)58 バスト(cm)94 素材フルダルダブルフェイスニット ポリエステル100% 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする