JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用テールレンズ
韋駄天テール 単体 標準
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69461176
品番
525172
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
24V車用連結式オールLEDテールランプ。
スモールランプに面発光を採用しているので視認性も高く、保安基準にも適合!
色
クリアー/レッド
定格電圧(V)
DC20〜30
光度(cd)
約7.47/約97.96/約250.8(スモール/ウィンカー/バック)
仕様
スモール/ウィンカー/バック
出力電流(mA)
36〜146/17〜57/62〜131(スモール/ウィンカー/バック)
防塵防水性能
IP67
取扱説明書:
取扱説明書(0.3MB)
注意
※取付には配線加工等が必要となります。
※車種によっては本製品が取付出来ない車両もありますので予めご了承ください。
※特にコンピューターによって電力等が管理されている車両にはご確認が必要です。
商品説明動画
韋駄天テールランプ点灯イメージ
参考になった