JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用テールレンズ
韋駄天テール 単体 スモーク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
スモール/ウィンカー/バック
注文コード
69461194
品番
525174
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
24V車用連結式オールLEDテールランプ。
スモールランプに面発光を採用しているので視認性も高く、保安基準にも適合!
色
スモーク/レッド
定格電圧(V)
DC20〜30
出力電流(mA)
36〜146/17〜57/62〜131(スモール/ウィンカー/バック)
光度(cd)
約5.03/約62.16/約159.28(スモール/ウィンカー/バック)
仕様
スモール/ウィンカー/バック
防塵防水性能
IP67
取扱説明書:
取扱説明書(0.3MB)
注意
※取付には配線加工等が必要となります。
※車種によっては本製品が取付出来ない車両もありますので予めご了承ください。
※特にコンピューターによって電力等が管理されている車両にはご確認が必要です。
商品説明動画
韋駄天テールランプ点灯イメージ
参考になった