JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック内装・アクセサリー
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用シートカバー
トラック用防水シートカバー ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69461228
品番
594009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
シートの上から被せるだけの簡単装着シートカバー登場!
汚れた服や濡れた服のままでもシートを保護します。
2t、4tトラックに装着できます!
材質
ポリエステル
全長(mm)
約861520
規格
普通車、2t、4t車用
頭部幅(mm)
約450
座面幅(cm)
約60
注意
※低温火傷やシートの破損につながる恐れがありますので、シートヒーターは使用しないでください。
※取付の際は本製品を無理に引っ張らないでください。
※寸法表示は目安になります。寸法には多少の誤差があります。
※シートの形状によっては取付できないシートもあります。予めご了承ください。