ARC株式会社
封止めシール(透明)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1冊(1冊×500枚)
注文コード
69461239
品番
LQ814S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,450
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルで使いやすいデザインと高い実用性で、どんな場面でも活躍します。
用途
封止め・封緘・セキュリティー・開封防止シール
材質
透明PET
形状
正円形
寸法(mm)
30×30
色
無地透明
注意
※実物の色は若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。