JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
ドアアッパーモール R/L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
69461255
品番
572486
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
サイドビューにワンポイント簡単イメージチェンジ。
両面テープで貼るだけ。RLセット。
付属品
両面テープ
仕様
17プロフィア/レンジャー
材質
樹脂/クロームメッキ
取付
被せ式
適合車種
日野大型'17プロフィア(H29.5〜)/日野4t'17レンジャー(H29.5〜)