フィルターチップ 96本×10個入 滅菌済

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個×96本) 注文コード 69461274 品番 FT-10S
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,399円となります。
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

目盛り付きチップです。プレート中央の段差によってマルチチャンネルピペットにしっかりフィットします。ラックのフタと本体は、丈夫なポリカーボネート製です。ラックは詰め替えプレートと合わせて、繰り返し使用が可能です。

仕様●全長:31mm●材質:フタ・ラック/ポリカーボネート、プレート・チップ/ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●安心の日本国内製造品です。●ガンマ線滅菌 アズワン品番65-8733-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする