590378 トラック用ケトル 沸ク太郎 JET INOUE(ジェットイノウエ) 69461298 590378 トラック用ケトル 沸ク太郎 JET INOUE(ジェットイノウエ) 69461298 590378 トラック用ケトル 沸ク太郎 JET INOUE(ジェットイノウエ) 69461298

トラック用ケトル 沸ク太郎

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69461298 品番590378
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

24V車専用のカーケトル。
最大容量800ccのお水を約98℃の熱湯になるまで、シガー電源でお手軽に沸騰させます。
小窓から残量の確認ができ、お湯が沸くと電源は自動的にOFFになるオートストップ機能を搭載。
また、空焚き機能を有し安心してご利用いただけます。

材質PP/SUS304 ブルー 電源シガーソケット(耐熱仕様) コード長さ(m)約1.4 入力電圧(V)DC24 消費電流(A)9 ヒューズ容量(A)10 最大容量(mL)800
取扱説明書:取扱説明書(0.7MB)
注意
※水以外は使用しないでください。
※お茶やコーヒー等を入れると壊れます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする