Vikan(ヴァイカン)
UST ベーカリーブラシ 4585
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ホワイト
ピンク
グリーン
ブルー
レッド
ホワイト
イエロー
オレンジ
パープル
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69461324
品番
45855
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
細かい粉を掃くことができるベーカリーブラシです。
用途
水分を含んだものを掃く作業に
材質
ボディー部:ポリプロピレン(PP)、フィラメント:ポリエステル
色
ホワイト
トラスコ品番
828-9084
厚さ(mm)
68
毛
ミディアム
毛丈(mm)
55
縦(mm)
320
横(mm)
35
耐熱温度(℃)
121
アズワン品番
65-1952-50
線径(mm)
0.35
注意
※ブラシの毛を機械や道具類に挟まないよう注意してください。