ARC株式会社
封止めシール(透明・ミシン目)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1セット(10冊×500枚)
1セット(10冊×500枚)
1セット(10冊×300枚)
寸法(mm)
25×13
25×13
30×17
50×30
20×50
30×30
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(10冊×500枚)
注文コード
69461361
品番
LQ939S
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
封止シールに切り取りができるようにミシン目加工がされております。
用途
封止め・封緘・セキュリティー・開封防止シール
材質
透明PP
形状
楕円形
寸法(mm)
25×13
色
無地透明
加工
ミシン目加工
注意
※実物の色は若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100