画像準備中

Milex ペッサリー キューブ(穴あり) MXPECHシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●外径:25mm(キューブ面直径) 注文コード69461378 品番MXPECH00
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Milex ペッサリーは、毒性のない医療用シリコーン製です。化学的に安定で、生体に無害であり、長期間安全に安心して使用できます。また、オートクレーブ滅菌ができますので、清潔にすることができます。
通常、リング、サポートリング、ノブ付きリングは軽度(ステージ I 及び II)の骨盤臓器脱に適しています。ノブ付きリングは腹圧性尿失禁の予防にも使用されます。
ステージ II 及び III の骨盤臓器脱でリングタイプがフィットしない場合は、ドーナツやゲルホーンが次の候補となります。
ステージ III 及び IV の骨盤臓器脱や他のペッサリーがうまくフィットしない場合は、キューブが次の候補となります。穴なしが基本ですが穴ありタイプもあります。そして、キューブが保持できない場合はタンデムキューブが次の手段となります。
ペッサリーの選択は、トライ&エラーが原則です。フィッティングにより患者様に合った最適なものをお選びください。

仕様●外径:25mm(キューブ面直径) アズワン品番65-8734-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする