画像準備中

プラズマ用滅菌バッグ レギュラータイプ TVFR-FJシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2巻) 注文コード 69461439 品番 TVFR-FJ05015S
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

プラズマ(過酸化水素)用の滅菌バッグです。
プラズマ滅菌(過酸化水素)用のプロセスインジケーターが施されています。
※ISO11140-1の基準に沿って安全性を担保されたインク成分を使用しています。
タイベック(R)を使用して製造されています。

仕様●サイズ:50mm×150m●推奨シール温度:110℃〜130℃●※シーラーによって温度差が生じる場合がありますので、ご使用前にテストシールを行ってください。●三層シール構造●入り数:2巻/箱 アズワン品番65-8734-97
注意
※シーラーによって温度差が生じる場合がありますので、ご使用前にテストシールを行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする