JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック内装・アクセサリー
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用シフトノブ
クリスタルアワノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69461447
品番
560635
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
人気定番商品「シフトノブ」クリスタル泡シフトノブシリーズにスモーク色の追加。
色
スモーク
全長(mm)
200
寸法(Φmm)
45
口径(mm)
12×1.25
材質
アクリル
関連資料:
シフトノブ適合表(0.3MB)