病理容器(サンプル棒瓶)1セット

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100袋×1個) 注文コード69461509 品番81500
参考基準価格(税別)¥9,130 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様●サイズ:33Φ×31Φ×68mm●容量:30mL●材質:本体/PS、キャップ/PE アズワン品番65-8737-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする