仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品)
セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZIP6050A000J2A+PIPE22B3A0060-02A+APAB1BPA-72A
寸法(mm)ハブ:22
質量(kg)7.1
タイプブラケット形
使用温度範囲(℃)-20〜+70
定格消費電力(W)(AC200V時)59
入力電圧(V)AC100〜242、50/60Hz
保護等級IP65
防爆構造Ex eb mb UC T5 Gb
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)196.6
光源寿命60000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)11600
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定