代表画像

高温用防湿・密閉形LED灯器具 ブラケット形 水銀灯400形相当 ハブ22mm

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード69461711 品番HCIP6050A000J2A-46B000
参考基準価格(税別)¥153,600 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

-20℃〜+70℃までの幅広い温度環境に対応、+70℃でも光束維持時間6万時間
電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。
温度保護機能付きで信頼性向上

セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HCIP6050A000J2A+PIPE22B3A0060-02A+APAB1BPA-72A 寸法(mm)ハブ:22 質量(kg)7 タイプブラケット形 使用温度範囲(℃)-20〜+70 定格消費電力(W)(AC200V時)59 入力電圧(V)AC100〜242、50/60Hz 保護等級IP65 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)201.6 光源寿命60000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)11900 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
関連資料:(0.23MB)
注意
※外形寸法図はPDF(仕様図)をご参照下さい
※電気特性および定格光束は周囲温度25℃時の値になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする