代表画像

高温用防爆形LED灯器具 直付形 FHF32形高出力形×2灯相当品 ハブ16mm

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード69461756 品番HZBP4550A000J2A-41A000
参考基準価格(税別)¥211,200 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間
電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。
温度保護機能付きで信頼性向上
※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)

仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品) セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZBP4550A000J2A+PIPE16P1L0085-02A+AGAA2APA-72A 寸法(mm)ハブ:16 質量(kg)8.2 タイプ直付形 使用温度範囲(℃)-20〜+70 定格消費電力(W)(AC200V時)44.3 入力電圧(V)AC100〜242、50/60Hz 保護等級IP65 防爆構造Ex eb mb UC T5 Gb 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)162.5 光源寿命60000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)7200 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
関連資料:(0.31MB)
注意
※外形寸法図はPDF(仕様図)をご参照下さい
※電気特性および定格光束は周囲温度25℃時の値になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする