仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品)
セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZBP4550A000J2A+PIPE16P1L0085-02A+AGAA2BPA-72A
寸法(mm)ハブ:22
質量(kg)8.2
タイプ直付形
使用温度範囲(℃)-20〜+70
定格消費電力(W)(AC200V時)44.3
入力電圧(V)AC100〜242、50/60Hz
保護等級IP65
防爆構造Ex eb mb UC T5 Gb
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)162.5
光源寿命60000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)7200
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定