ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(12本) 内径(inch[mm])0.64 仕様●材質:PVC●タグ数:2●タグ間隔:152mm●内径:0.64mm●厚み:0.91mm●外径:2.46mm●タグ色:オレンジ/白 注文コード69461780 品番0.64-OW
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は内径・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

一般的な実験室用途向けのオールラウンドチューブ

仕様●材質:PVC●タグ数:2●タグ間隔:152mm●内径:0.64mm●厚み:0.91mm●外径:2.46mm●タグ色:オレンジ/白 材質PVC 外径(inch[mm])2.46 内径(inch[mm])0.64 アズワン品番65-8746-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする