ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(12本) 内径(inch[mm])1.3 仕様●材質:PVC●タグ数:3●タグ間隔:72mm●内径:1.30mm●厚み:0.86mm●外径:3.02mm●タグ色:グレー/グレー 注文コード69461816 品番1.30-GRY3B
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は内径・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

一般的な実験室用途向けのオールラウンドチューブ

仕様●材質:PVC●タグ数:3●タグ間隔:72mm●内径:1.30mm●厚み:0.86mm●外径:3.02mm●タグ色:グレー/グレー 材質PVC 外径(inch[mm])3.02 内径(inch[mm])1.3 アズワン品番65-8746-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする