Glass Expansion
Glass Expansionの 研究関連用品・実験用必需品
Glass Expansionの チューブ/ホース類
Glass Expansionの 実験研究用ファーメドチューブ
ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(12本)
内径(inch[mm])
1.22
仕様
●材質:PVC●タグ数:3●タグ間隔:72mm●内径:1.22mm●厚み:0.86mm●外径:2.94mm●タグ色:赤/グレー
注文コード
69461825
品番
1.22-RGRY3B
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
内径・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
一般的な実験室用途向けのオールラウンドチューブ
仕様
●材質:PVC●タグ数:3●タグ間隔:72mm●内径:1.22mm●厚み:0.86mm●外径:2.94mm●タグ色:赤/グレー
材質
PVC
外径(inch[mm])
2.94
内径(inch[mm])
1.22
アズワン品番
65-8746-88