標準用クリスプ ファンフィルタユニット

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69461903 品番PFT2-Z-0307-HCP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥229,900
販売価格(税別)
209,000

スポットエアコンの本体に流れる空気が清浄化され、吹き出し口からは、清浄化された空気が放出
クリーンルームに使用されるHEPAフィルタにより0.3μmの微小な粒子も99.97%捕集
HEPAフィルタユニットにファンを搭載することにより、吸い込み口の風量を確保 [特許申請中]
使用するHEPAフィルタは抗ウイルスフィルタ(ヴァニッシュフィルタ)を搭載
既存のクリスブ(一人用)に後付け可能(過去販売機種にも対応)
スポット冷房しながら空気清浄運転が可能
冷房ができる陰圧機や簡易クリーンブース用途でも使用可能

用途HEPAフィルタによる本格空気清浄をしながら、スポット冷房として 質量(kg)12 電源AC100V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)718×336×195 対応機種SUASP1GS(T) 標準タイプ / SUASSP1GS(T) 自動首振タイプ 処理風量(m3/min)17 フィルターHEPA(酵素ろ材) 99.97%以上 (0.3um大気座) 騒音値(dB)約70 最大消費電力(W)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※クリスプ、ファンフィルタユニットにおいて、7dBほどの大きな音が発生致します。ベッド近くに設置する際などは、ご留意ください。
※クリスプとファンフィルタユニットは連動しておりません。クリスプ運転時において必ずファンフィルタユニットは運転してください。
※プレフィルタは、クリスプ付属のロングライフフィルタを使用します。
※HEPAフィルタは洗浄不可です。フィルタが目詰まりし、クリスプの風量が弱くなってきた場合は、交換してください。交換目安は、半年〜1年となります。(使用環境、時間によります)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする