DW・DWH用外部取付足 DWFシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード69461905 品番DWF-15
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

DW・DWHシリーズ用の外部取付足です。

付属品ナベM4×6 / ステンレス(無処理)×4 材質SUS304 質量(g)107(2本セット) 表面処理バレル研磨 対応機種DW・DWH14-22-□ RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする