ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon MHSL2001 6本入

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(6本) 仕様●材質:Tygon MHSL2001もしくはその相当品●タグ数:2●タグ間隔:72mm●内径:1.52mm●厚み:0.86mm●外径:3.24mm●タグ色:黄/青 注文コード69462087 品番1.52-YB-MH3-F
参考基準価格(税別)¥70,800 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

高純度の特殊熱可塑性樹脂製です。(無添加で環境にやさしい素材です)
メチルエチルケトン(MEK)、アセトン、その他の腐食性溶剤に適しています。
内面は非常に滑らかです。
使い捨てで扱いが容易です。

仕様●材質:Tygon MHSL2001もしくはその相当品●タグ数:2●タグ間隔:72mm●内径:1.52mm●厚み:0.86mm●外径:3.24mm●タグ色:黄/青 アズワン品番65-8748-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする