曜日別特売
3R-KCBAG03BK 2Way ノートPCバッグ 3R(スリーアール) 69462095

 

3R-KCBAG03BK 2Way ノートPCバッグ 3R(スリーアール) 69462095
3R-KCBAG03BK 2Way ノートPCバッグ 3R(スリーアール) 69462095
3R-KCBAG03BK 2Way ノートPCバッグ 3R(スリーアール) 69462095
3R-KCBAG03BK 2Way ノートPCバッグ 3R(スリーアール) 69462095
3R-KCBAG03BK 2Way ノートPCバッグ 3R(スリーアール) 69462095

2Way ノートPCバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード69462095品番3R-KCBAG03BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

PCバッグがたちまちPCスタンドに 13インチまでのPCを収納しPCを取り出すとたちまちPCスタンドに変わります。
荷物になるPCスタンドをわざわざ持ち運ぶ必要はありません!

セット内容本体、ミニポーチ寸法(mm)ミニポーチ:約165×130×45ブラック質量(g)約475耐荷重(kg)バッグ: 7.5 / スタンド: 5本体寸法(mm)約265×345×20(閉じたとき)適合サイズ13インチまでストラップ長(mm)約152特性2Way
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする