NSK(ナカニシ)
グリーンポリッシャーWA砥粒
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
軸径(Φmm)
3.00
2.34
3.00
外径(mm)
10
5
8
10
13
12
粒度
400
320
220
400
形状
球
砲弾
円筒
ソロバン
球
全19種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
69462112
品番
46723
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
粒度
400
軸径(Φmm)
3.00
形状
球
外径(mm)
10
トラスコ品番
829-3524
幅(mm)
10
色
グリーン
質量(g)
40
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
軸長(mm)
42
砥粒
WA