NSK(ナカニシ)
グリーンポリッシャーWA砥粒
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
軸径(Φmm)
3.00
2.34
3.00
外径(mm)
8
5
8
10
13
12
粒度
220
320
220
400
形状
円筒
砲弾
円筒
ソロバン
球
全19種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
69462146
品番
46762
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
粒度
220
軸径(Φmm)
3.00
形状
円筒
外径(mm)
8
トラスコ品番
829-3527
幅(mm)
20
色
グリーン
質量(g)
45
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
軸長(mm)
50
砥粒
WA