質量(g)約76
規格WQVGA (Wide-QVGA)
ケーブル長(m)ACアダプタ:3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×11×78
最大消費電力(W)1.9
メモリー128MB(使用可能メモリー90MB)
コントラスト比500:1
解像度480×272
ACアダプタ(定格出力)DC5V/2.0A
ACアダプタ(定格入力)AC100V 50/60Hz
フォーマット形式動画:MPEG1 / MPEG2、静止画:JPEG、音声:MP3(CBR/VBR)
スピーカー2W
動作湿度(%)5〜85(結露なきこと)
色(本体)ホワイト
動作温度範囲(℃)0〜40
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズ4.3型ワイド
パネル駆動方式TFT液晶