ブルームセット 3P REシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69462288 品番RE-102
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ブルームとハンドブラシ、ダストパンの3点セット。
床の掃除はブルーム、細かい隙間はハンドブラシなど、掃除する場所、目的に合わせて使い分けが可能であり、気になるスペースのほこりもしっかり絡め取ります。
ブルームの長さが79cmと比較的短めであるため、ママの掃除はもちろん、子どもたちがお手伝いの掃除をする際にも最適なサイズ感と重量で、年末年始の家族の大掃除にも活躍します。引っ越し祝いや新居のお祝いなどのギフトにもおすすめです。

仕様●サイズ:ブルーム:約W160×D25×H790mm、ハンドブラシ:約W80×D23×H220mm、ダストパン:約W177×D25×H217mm●素材:ブルーム:パイン材/バーチ材/馬毛/ポリエステル、ハンドブラシ:バーチ材/馬毛/ポリエステル、ダストパン:バーチ材/ガリバリウム鋼板●色:GY アズワン品番65-8766-10 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする