小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 流量レンジ(L/min)6〜200 注文コード69462306 品番MF-F2P10NH08-201-AI-ANA
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は流量レンジなど3種類から選べます 他の種類を見る

超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。
消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。
瞬時流量及び積算機能を搭載しています。

精度(%)
±3F.S.以内(2次側大気開放)
温度特性:±0.2F.S./℃以内(15〜35 ℃、25 ℃基準)
圧力特性:±5F.S.以内(0.35 MPa基準)
*流体:圧縮空気
仕様●流量/積算表示方向:SETモードにて上下反転が可能●ニードル弁なし 電源(V)DC24(21.6〜26.4V)リップル率1%以下 保護構造IP40相当(IEC規格) 使用圧力範囲(MPa)-0.09〜0.75 温度範囲(℃)0〜50(結露なきこと) 最大流量(L/min)200 本体質量(g)約80 アナログ出力4〜20mA電流出力(接続負荷インピーダンス0〜300Ω) 耐圧(MPa)1 機能保有:流量表示、流量表示ピークホールド、スイッチ出力、アナログ出力 他 最大応答速度(m/sec)50以下 消費電流(mA)45以下 表示形式(流量表示)4桁+4桁 2色LCD パルス出力レート:2L 使用周囲温度(℃)0〜50 表示機能瞬時流量表示・積算流量表示・ツイン表示(二色表示機能) アラーム出力スイッチ出力(NPN)/2点、アナログ出力/1点 保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護 材質(ボディ)樹脂 保存温度範囲(℃)-10〜60 EMC規格EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8 取付姿勢縦・横自在 耐振動10〜150 Hz、最大100 m/s2、XYZ方向、各2時間 適合流体清浄空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1〜5:6:2] )、圧縮空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1〜1:6:2] )、窒素ガス リード線Φ3.7 AWG26相当×5芯(コネクタ接続)、絶縁体外径Φ1.0 アズワン品番65-8767-55 流量範囲(L/min)-19〜219 スイッチ出力NPN オープンコレクタ出力(50 mA以下、電圧降下2.4 V以下) 繰返し精度(%)±1F.S.以内(2次側大気開放)*流体:圧縮空気 流量レンジ(L/min)6〜200 電圧定在波比導入直管部:不要 継手ワンタッチ継手(Φ8mmチューブ) 積算流量表示範囲(L)0〜9999999 フルスケール流量200L/min 使用周囲湿度(%RH)90以下 応答時間(ms)50以下(応答時間設定0.05 sec(50 msec)時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする