矢田電気
矢田電気の 作業灯
矢田電気の 投光器
矢田電気の クリップ式投光器
30WLEDクリップライト 本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69462314
品番
LED-30W-ST 3500ルーメン
参考基準価格(税別)
¥6,375
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
夜間の照明に!!ハイパワー30W!!高配光タイプ!!
仕様
連結コンセント付き
色
昼白色
消費電力(W)
30
コード長さ(m)
5
電源タイプ
電源コード式
明るさ(Lm)
3500
電球の種類
LED