HORIBA
HORIBAの 圧力・流量測定
HORIBAの 流量計
HORIBAの 面積式(フロート式)
小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流量レンジ(L/min)
1.5〜50
注文コード
69462315
品番
MF-F2P10NH06-500-AI-ANA
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
流量レンジ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。
消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。
瞬時流量及び積算機能を搭載しています。
精度(%)
±3F.S.以内(2次側大気開放)
温度特性:±0.2F.S./℃以内(15〜35 ℃、25 ℃基準)
圧力特性:±5F.S.以内(2次側大気開放基準)
*流体:圧縮空気
仕様
●流量/積算表示方向:SETモードにて上下反転が可能●ニードル弁なし
電源(V)
DC24(21.6〜26.4V)リップル率1%以下
保護構造
IP40相当(IEC規格)
使用圧力範囲(MPa)
-0.09〜0.75
温度範囲(℃)
0〜50(結露なきこと)
最大流量(L/min)
50
本体質量(g)
約50
アナログ出力
4〜20mA電流出力(接続負荷インピーダンス0〜300Ω)
耐圧(MPa)
1
機能
保有:流量表示、流量表示ピークホールド、スイッチ出力、アナログ出力 他
最大応答速度(m/sec)
50以下
消費電流(mA)
45以下
表示形式
(流量表示)4桁+4桁 2色LCD
パルス出力
レート:0.5L
使用周囲温度(℃)
0〜50
表示機能
瞬時流量表示・積算流量表示・ツイン表示(二色表示機能)
アラーム出力
スイッチ出力(NPN)/2点、アナログ出力/1点
保護回路
電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護
材質(ボディ)
樹脂
保存温度範囲(℃)
-10〜60
EMC規格
EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8
取付姿勢
縦・横自在
耐振動
10〜150 Hz、最大100 m/s
2
、XYZ方向、各2時間
適合流体
清浄空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1〜5:6:2] )、圧縮空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1〜1:6:2] )、窒素ガス
リード線
Φ3.7 AWG26相当×5芯(コネクタ接続)、絶縁体外径Φ1.0
アズワン品番
65-8767-53
流量範囲(L/min)
-4.9〜54.9
スイッチ出力
NPN オープンコレクタ出力(50 mA以下、電圧降下2.4 V以下)
繰返し精度(%)
±1F.S.以内(2次側大気開放)*流体:圧縮空気
流量レンジ(L/min)
1.5〜50
電圧定在波比
導入直管部:不要
継手
ワンタッチ継手(Φ6mmチューブ)
積算流量表示範囲(L)
0.0〜999999.9
フルスケール流量
50L/min
使用周囲湿度(%RH)
90以下
応答時間(ms)
50以下(応答時間設定0.05 sec(50 msec)時)